qlデッキ ハンガーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
90件の「qlデッキ ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキ ハンガー」、「QLデッキ」、「デッキ用吊り金具」などの商品も取り扱っております。
川建QLデッキハンガー アカギランキング1位
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用吊ボルト径W3/8仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
289税込318
当日出荷

吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工ランキング2位
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ブッシュボトルハンガー コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ランキング4位
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ブッシュボトルハンガー
本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
43,980税込48,378
4日以内出荷



USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
1個
149税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)。2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
1個
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途スーパーEデッキ専用吊ボルト径W3/8幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ
1個
229税込252
当日出荷

ネグロス電工吊り金具(Cデッキ用)
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
4,898税込5,388
当日出荷

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板。六角ナット:電気亜鉛めっき(C)。下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合ボルト径W3/8仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用許容静荷重(N[kgf])294(30)
1袋(20個)
1,398税込1,538
当日出荷

1セット(200個)
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100
1ケース(200個)ほか
25,980税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)